›

45DB360V6,3PD

Cod. Rexel MSS209362
Cod. Produttore S209362
Cod. EAN 3605340218541

Informazioni principali

  • Voltaggio: 360 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tipo fusibile: Limitor®-PD HV
  • Materiale elemento: Argento puro
  • Corpo fusibile: Ceramica
  • Capacità protezione: Trasformatori
  • Standard: IEC 60282-1, VDE 0670 T402
  • Serie: 45DB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen HV fuse-links have been used for reliable protection in high-voltage switchgear and controlgear and high-voltage systems for decades. Limitor®-PD HV fuses are back-up fuses as defined in the standards: IEC 60282-1 and VDE 0670 T402 and dedicated to protect transformers against effects of short-circuit currents. The VDE 0670 T402 defines fuses between 6.3A and 160A, for other ratings, thanks to consult Limitor®-P HV fuses range. To guarantee high quality, Mersen uses the best materials: fuse-elements are in pure silver, caps are in copper coated with silver and bodies are in ceramic.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Protezione trasformatore survoltore lato primario

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

6,3 A

tensione nominale

36 KILOVOLT

diametro

56 mm

lunghezza

603 mm

tecnica di installazione

Aria

potere di interruzione

32 kA

Con segnalatore d'urto

standard

IEC

Categoria performance secondo IEC 60282-1

Area parziale

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

45DB360V6,3PD