Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8C2A4DAM12
Cod. Produttore
XS8C2A4DAM12
Cod. EAN
3666916010457

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40x40x70 mm
  • Distanza di rilevamento: 40 mm
  • Tensione alimentazione: 12-48 V DC
  • Tipo uscita: 1 NO, 2 fili
  • Connettore: M12, 4 pin
  • Grado protezione: IP67, IP65, IP69K
  • Materiale corpo: PBT
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore di prossimità induttivo XS a torretta (40 x 40 x 70 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 40 mm, funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo per scopi generici ha un campo di tensione incrementato. È montabile direttamente su una superficie grazie ai 4 punti di fissaggio a vite ed è certificato CCC, ECOLAB, CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

200 Hz

distanza di commutazione

40 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

70 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

40 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT