›

40X117 12 48V DC PNP NO NC 4FIL SN

Cod. Rexel TEXS8C4A4PCG13
Cod. Produttore XS8C4A4PCG13
Cod. EAN 3666916010211

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x40x117 mm
  • Alimentazione: 12-48 V DC
  • Uscita: PNP NO + NC
  • Distanza di rilevamento: 40 mm
  • Grado protezione: IP67/IP65/IP69K
  • Corrente massima: 200 mA
  • Materiale involucro: PBT plastica
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore di formato 40mm x 40mm x 117mm, non installabile a immersione nel metallo. È dotato di un involucro in plastica, testa con torretta plug-in 5 e un ingresso cavi PG da 13,5. Ha una distanza di rilevamento di 40mm. Quattro fili, alimentazione DC, da 12V a 48V, funzione NO e NC, uscita discreta PNP.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

200 Hz

distanza di commutazione

40 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

117 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

40 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

40X117 12 48V DC PNP NO NC 4FIL SN
€ 68,95 x 1 pz.
(pz.)