›

40X117 12 48V DC PNP NO NC 4FIL SN

Cod. Rexel TEXS8C4A1PCG13
Cod. Produttore XS8C4A1PCG13
Cod. EAN 3666916010334

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x40x117 mm
  • Tensione alimentazione: 12-48 V DC
  • Tipo uscita: PNP NO + NC
  • Distanza rilevamento: 20 mm
  • Protezione: IP67, IP65, IP69K
  • Corrente max: 200 mA
  • Materiale involucro: PBT plastica
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore di formato 40mm x 40mm x 117mm, a immersione nel metallo. È dotato di un involucro in plastica, testa con torretta plug-in 5 e un ingresso cavi PG da 13,5. Ha una distanza di rilevamento di 20mm. Quattro fili, alimentazione DC, da 12V a 48V con protezione da polarità, funzione NO + NC, uscita discreta PNP.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

300 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

117 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

40 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

40X117 12 48V DC PNP NO NC 4FIL SN
€ 59,01 x 1 pz.
(pz.)