Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS9C4A2A2G13
Cod. Produttore
XS9C4A2A2G13
Cod. EAN
3666916010105

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente di uscita: 4-20 mA analogica
  • Distanza di rilevamento: 25 mm
  • Grado di protezione: IP67, IP65, IP69K
  • Dimensioni: 40x40x117 mm
  • Materiale involucro: Plastica PBT
  • Connessione: Morsetti a vite 4x1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore di formato 40mm x 40mm x 117mm, non installabile a immersione nel metallo. È dotato di un involucro in plastica, testa con torretta plug-in 5 e un ingresso cavi PG da 13,5. Ha una distanza di rilevamento di 25mm. Due fili DC, 12V da 24a V, con protezione da sovraccarico e cortocircuito, segnale di uscita analogico da 4mA a 20mA.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione

25 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

20 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

117 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

40 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT