Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS9C4A2A1G13
Cod. Produttore
XS9C4A2A1G13
Cod. EAN
3666916010129

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Corrente assorbita: 0...4 mA
  • Distanza di rilevamento: 25 mm
  • Segnale uscita: Analogico 0...10 V
  • Grado protezione: IP67, IP65, IP69K
  • Dimensioni: 40x40x117 mm
  • Materiale involucro: PBT plastica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore di formato 40mm x 40mm x 117mm, non installabile a immersione nel metallo. È dotato di un involucro in plastica, testa con torretta plug-in 5 e un ingresso cavi PG da 13,5. Ha una distanza di rilevamento di 25mm. Tre fili, alimentazione DC, 24V con protezione da polarità, segnale di uscita analogico da 0V a 10V.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione

25 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

20 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

117 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

40 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT