›

40X1.5 RAL7035 LGY SKINTOP ST-HF-M Pressacavo

Cod. Rexel RR53111457
Cod. Produttore 53111457
Cod. EAN 4044773175745

Informazioni principali

  • Filettatura: 40x1.5 mm
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale
  • Fissaggio: Sicuro e stabile
  • Serie: SKINTOP ST-HF-M
  • Finitura: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP ST-HF-M 40X1.5 è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi. Realizzato in materiale resistente, presenta una filettatura metrica da 40x1.5 e una finitura in colore grigio chiaro RAL 7035, che assicura un aspetto sobrio e professionale. Questo pressacavo è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo, offrendo una perfetta tenuta contro polvere e umidità, contribuendo così alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

Apertura chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

40X1.5 RAL7035 LGY SKINTOP ST-HF-M Pressacavo