Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR611803/300
Cod. Produttore
611803/300
Cod. EAN
4044775633946

Informazioni di prodotto

OLFLEX POWER MULTI 3G18AWG
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX POWER MULTI con conduttori in materiale di alta qualità, composto da 3 fili di dimensione 18 AWG. Il conduttore presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione di energia. Questo cavo è progettato per offrire resistenza e durata, assicurando una connessione stabile e sicura in impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colori e numeri

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

3G18AWG OLFLEX POWER MULTI Cavo comando