Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR611803
Cod. Produttore
611803
Cod. EAN
4044773855074

Informazioni di prodotto

OLFLEX POWER MULTI 3G18AWG
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX POWER MULTI con 3 fili di sezione 18 AWG, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza nella trasmissione della corrente.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colori e numeri

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

3G18AWG OLFLEX POWER MULTI Cavo comando