Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR611603
Cod. Produttore
611603
Cod. EAN
4044774421292

Informazioni di prodotto

OLFLEX POWER MULTI 3GAWG16
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX POWER MULTI con conduttore in materiale di alta qualità, formato da 3 fili di classe specifica e superficie ottimizzata per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Le dimensioni AWG sono studiate per assicurare una trasmissione efficiente dell’energia, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La struttura robusta e i materiali selezionati offrono durabilità e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colori e numeri

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

3G16AWG OLFLEX POWER MULTI Cavo comando