›

32X1.5 RAL7035 LGY SKINTOP ST-HF-M Pressacavo

Cod. Rexel RR53111447
Cod. Produttore 53111447
Cod. EAN 4044773175837

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Finitura: RAL 7035 grigio chiaro
  • Dimensioni: 32x1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: connessione elettrica
  • Compatibilità: versatile

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP ST-HF-M 32X1,5 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una finitura in un elegante grigio chiaro RAL 7035, perfetto per ambienti moderni. La sua compatibilità e versatilità lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e affidabile. Scegli SKINTOP per un'efficienza senza compromessi nel tuo lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST-HF-M 32X1,5 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una finitura in un elegante grigio chiaro RAL 7035, perfetto per ambienti moderni. La sua compatibilità e versatilità lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e affidabile. Scegli SKINTOP per un'efficienza senza compromessi nel tuo lavoro elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

32X1.5 RAL7035 LGY SKINTOP ST-HF-M Pressacavo