Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426970
Cod. Produttore
LV426970
Cod. EAN
3606481156303

Informazioni di prodotto

3 connettori EverLink temin. comando

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LV426970 è un set di 3 connettori Everlink con terminale di comando per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Utilizzano il sistema Everlink con compensazione del calore (brevetto Schneider Electric). Il sistema Everlink consente di ottenere una coppia di serraggio precisa e durevole. Per i collegamenti elettrici in rame, l'intervallo di corrente è compreso tra 15 e 160 A e la coppia è di 5 N.m +/- 0,5 (2,5 a 10 mm²). Per i collegamenti elettrici in alluminio, l'intervallo di corrente è compreso tra 15 e 100 A e la coppia è di 9 N.m +/- 0,5 (16 a 95 mm²).

tipo di accessori

connettore

Serie

ComPact_NSXm