›

3/8 12.6X17.8 BU 30M SILVYN FG NM Guaina protettiva

Cod. Rexel RR55503370
Cod. Produttore 55503370
Cod. EAN 4044777090631

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12,6 X 17,8 mm
  • Colore: Blu
  • Lunghezza: 30 metri
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: SILVYN FG NM
  • Visibilità: Alta
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SILVYN FG NM 3/8 12,6 X 17,8 BU è un prodotto di alta qualità della rinomata marca SILVYN. Realizzato in materiale resistente, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua colorazione blu non solo offre un aspetto accattivante, ma contribuisce anche alla visibilità e alla sicurezza. Con dimensioni precise di 12,6 X 17,8, è ideale per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico, assicurando affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

raggio di curvatura statico

70 mm

interno liscio

esterno liscio

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

3/8 12.6X17.8 BU 30M SILVYN FG NM Guaina protettiva