Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR54114230
Cod. Produttore
54114230
Cod. EAN
4044777878666

Informazioni di prodotto

SKINTOP HYGIENIC-R NPT3/4
Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP HYGIENIC-R NPT 3/4 è progettato per garantire un collegamento sicuro e resistente in ambienti che richiedono elevati standard di igiene. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura protezione affidabile contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. La filettatura NPT da 3/4 consente un montaggio preciso e stabile, ideale per applicazioni industriali e alimentari dove è fondamentale evitare contaminazioni. Questo componente elettrico è una soluzione robusta e durevole per la gestione dei cavi in condizioni critiche.

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8,8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

Produttore

3/4 NPT SKINTOP HYGIENIC-R Tappo pressacavo