›

3/4 NPT RAL7001 S SKINTOP GMP-GL Pressacavo

Cod. Rexel RR53019321
Cod. Produttore 53019321
Cod. EAN 4044773183061

Informazioni principali

  • Filettatura: NPT 3/4
  • Finitura: RAL 7001
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Fissaggio robusto
  • Montaggio: Standard elettrico
  • Serie: GMP-GL
  • Uso: Installazione cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL NPT 3/4 è realizzato in materiale resistente e progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di cavi elettrici. La sua finitura in RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e una protezione ottimale contro agenti esterni. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e una tenuta efficace, assicurando la protezione dei cavi da polvere e umidità. La filettatura NPT 3/4 facilita il montaggio in sistemi elettrici standard, rendendo il pressacavo una soluzione versatile e duratura per l'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

3/4 NPT RAL7001 S SKINTOP GMP-GL Pressacavo