Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR61723366
Cod. Produttore
61723366
Cod. EAN
4044777856008

Informazioni di prodotto

Cable Tie Detect 290x4.5 BU
Descrizione del produttore: Fascetta per cavi di rilevamento con dimensioni 290x4.5 mm, di colore blu. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e duraturo dei cavi, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e affidabili. La fascetta è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano robustezza e facilità di utilizzo, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici.

colore

Blu

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,4 mm

larghezza della banda

4,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

temperatura di montaggio

-5 ... 65 °C

Produttore

290X4.5 BU CABLE TIE DETECT Staffa fissaggio tubi