Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade speciali

          2722MF 2W 12V B8.5D UNV1

          Ledvance: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel OSRAM
          Cod. Rexel OSA2722MF
          Cod. Produttore A2722MF
          Cod. EAN 4008321096791
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          2722MF 2W 12V B8.5D UNV1

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          2722MF 2W 12V B8.5D UNV1
          OSA2722MF OSRAM Lampade speciali
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili OSRAM

          L BLUE 15W/78 230V I G13 FLH1
          OSRAM

          L BLUE 15W/78 230V I G13 FLH1

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: OSLBLUE1578G13
          Cod. Produttore: LBLUE1578G13
          Cod. EAN: 4052899290631
          L BLUE 15W/78 230V G13 FLH1
          OSRAM

          L BLUE 15W/78 230V G13 FLH1

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: OSLB1578230G13
          Cod. Produttore: LB1578230G13
          Cod. EAN: 4008321880482
          HNS 30W G13 FLH1
          OSRAM

          HNS 30W G13 FLH1

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: OSHNS30WOFR
          Cod. Produttore: HNS30WOFR
          Cod. EAN: 4008321398888
          64674 CP/82 500W 230V GY9.5 FS1
          OSRAM

          64674 CP/82 500W 230V GY9.5 FS1

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: OS64674
          Cod. Produttore: 64674
          Cod. EAN: 4052899015500
          64151 55W 12V PK22S FS1
          Lampade speciali
          OSRAM

          64151 55W 12V PK22S FS1

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: OSA64151
          Cod. Produttore: A64151
          Cod. EAN: 4050300001494
          14W 12V/24V PX26D FS2
          OSRAM

          14W 12V/24V PX26D FS2

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: OS67210CW
          Cod. Produttore: 67210CW
          Cod. EAN:
          https://rexel.it/prodotto/2722mf-2w-12v-b8-5d-unv1-472853 A2722MF 0,0000 2722MF 2W 12V B8.5D UNV1 https://rexel.it/Content/images/default-ico.png OSRAM Lampade speciali

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00