›

25X1.5 SKINTOP MS-M ATEX BRUSH Pressacavo

Cod. Rexel RR52110023
Cod. Produttore 52110023
Cod. EAN 4044774775180

Informazioni principali

  • Serie: MS-M ATEX
  • Protezione: ATEX certificata
  • Diametro cavo: 25 mm
  • Passo filettatura: 1.5 mm
  • Resistenza: alta durabilità
  • Tenuta: polveri e liquidi
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: ambienti esplosivi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 25X1.5 è progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti e certificato ATEX, assicura una perfetta tenuta e sicurezza contro polveri e liquidi. La sua struttura consente un fissaggio sicuro dei cavi con diametro 25 mm e passo di 1.5, offrendo una soluzione ideale per applicazioni industriali che richiedono standard elevati di sicurezza e durabilità. Questo componente è essenziale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici in condizioni estreme.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

25X1.5 SKINTOP MS-M ATEX BRUSH Pressacavo