›

250V 5ST 8A 5X20/100

Cod. Rexel MSP206070Q
Cod. Produttore P206070Q
Cod. EAN 3605340191202

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente nominale: 8A
  • Dimensioni fusibile: 5x20 mm
  • Capacità interruzione: 8A
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Serie: 5ST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile da 250V con capacità di interruzione di 8A, progettato per fusibili di dimensioni 5x20 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e compatibilità con fusibili standard. Realizzato con materiali resistenti per garantire sicurezza e durata nel tempo. Adatto per installazioni in impianti elettrici domestici e industriali, assicura una gestione efficace della corrente elettrica proteggendo i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti.
250V 5ST 8A 5X20/100