›

250V 5ST 6,3 A 5.20/100

Cod. Rexel MSA090551Q
Cod. Produttore A090551Q
Cod. EAN 3605340092042

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Poli: 5
  • Capacità commutazione: 5,20/100
  • Tipo: Interruttore elettrico
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: MSA090551Q
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per applicazioni a 250V con una corrente nominale di 6,3 A. Caratterizzato da una configurazione a 5 poli e una capacità di commutazione di 5,20/100, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per utilizzi che richiedono precisione e durata nel tempo, questo componente è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici in ambito industriale e civile.
250V 5ST 6,3 A 5.20/100
€ 0,3674 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.