›

250V 5ST 4 A 5.20/100

Cod. Rexel MSY090549Q
Cod. Produttore Y090549Q
Cod. EAN 3605340091984

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente nominale: 4A
  • Capacità di commutazione: 5,20A
  • Cicli di commutazione: 100
  • Formato: compatto
  • Affidabilità: alta
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: MSY090549Q

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni a 250V. Supporta una corrente nominale di 4 A con una capacità di commutazione di 5,20 A su 100 cicli, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici di precisione e durata, combina robustezza e funzionalità in un formato compatto.
250V 5ST 4 A 5.20/100
€ 0,3674 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.