›

250V 5ST 3,15 A 5.20/100

Cod. Rexel MSX090548Q
Cod. Produttore X090548Q
Cod. EAN 3605340091953

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente nominale: 3,15 A
  • Tipo: Fusibile 5ST
  • Dimensioni: 5.20 mm
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Installazione: Compatta
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: MSX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 250V con corrente nominale di 3,15 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo della corrente, offre prestazioni stabili e durature. Il design compatto facilita l’installazione in vari impianti elettrici, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
250V 5ST 3,15 A 5.20/100
€ 0,4342 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.