›

250V 5ST 2 A 5.20/100

Cod. Rexel MSV090546Q
Cod. Produttore V090546Q
Cod. EAN 3605340091892

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente nominale: 2A
  • Configurazione: 5 stadi
  • Dimensioni: 5.20
  • Serie: MSV090546Q
  • Uso: Impianti elettrici
  • Durata: Alta resistenza
  • Controllo: Preciso e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per applicazioni a 250V con una capacità nominale di 2 A. Il dispositivo presenta una configurazione a 5 stadi, garantendo un controllo preciso e affidabile del flusso elettrico. La sua costruzione è adatta per l'uso in impianti elettrici che richiedono componenti di qualità e sicurezza elevata, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Ideale per installazioni che necessitano di un interruttore compatto e funzionale, questo prodotto offre resistenza e durata, contribuendo a un'efficiente gestione dell'energia elettrica.
250V 5ST 2 A 5.20/100
€ 0,3674 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.