›

250V 5ST 10A 5X20/100

Cod. Rexel MSQ206071Q
Cod. Produttore Q206071Q
Cod. EAN 3605340191233

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente nominale: 10A
  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Capacità di interruzione: 5ST
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Serie: MSQ206071Q

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile elettrico da 250V con capacità di interruzione di 10A, progettato per applicazioni che richiedono protezione affidabile del circuito. Il fusibile ha dimensioni standard 5x20 mm, ideale per impianti elettrici e dispositivi elettronici. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e durata nel tempo, è adatto a proteggere componenti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità e l’efficienza del sistema elettrico.
250V 5ST 10A 5X20/100