›

250V 5SF 8A 5.20/100

Cod. Rexel MSW090524Q
Cod. Produttore W090524Q
Cod. EAN 3605340091304

Informazioni principali

  • Tensione: 250V
  • Corrente nominale: 8A
  • Capacità commutazione: 5.20/100
  • Protezione: 5SF
  • Applicazioni: domestiche/industriali
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: MSW090524Q

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per funzionare a una tensione di 250V con una corrente nominale di 8A. Il dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nel controllo dei circuiti elettrici, con una capacità di commutazione di 5.20/100. Adatto per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, rappresenta una soluzione efficiente per impianti elettrici domestici e industriali.
250V 5SF 8A 5.20/100