›

250V 5SF 6,3A 5.20/100

Cod. Rexel MSV090523Q
Cod. Produttore V090523Q
Cod. EAN 3605340091274

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente nominale: 6,3A
  • Capacità interruzione: 5,20 kA
  • Tipo: Fusibile elettrico
  • Applicazione: Protezione sovracorrenti
  • Costruzione: Resistente a sollecitazioni
  • Serie: 5SF
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile elettrico da 250V con corrente nominale di 6,3A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono una capacità di interruzione di 5,20 kA, assicura sicurezza e prestazioni elevate in impianti elettrici. La sua costruzione è studiata per resistere a sollecitazioni elettriche, offrendo una soluzione efficace per la protezione da sovracorrenti.
250V 5SF 6,3A 5.20/100
€ 0,4342 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.