›

250V 5SF 5A 5.20/100

Cod. Rexel MST090522Q
Cod. Produttore T090522Q
Cod. EAN 3605340091243

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 250V
  • Corrente nominale: 5A
  • Configurazione: 5SF
  • Dimensioni: compatte
  • Serie: MST090522Q
  • Installazione: facile
  • Uso: residenziale/industriale
  • Protezione: sovraccarichi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico con tensione nominale di 250V e corrente di 5A, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il dispositivo presenta una configurazione 5SF con dimensioni compatte e un design funzionale che facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. Adatto per utilizzi che richiedono precisione e durata, questo interruttore è ideale per impianti elettrici residenziali e industriali, assicurando prestazioni stabili e protezione efficace contro sovraccarichi.
250V 5SF 5A 5.20/100
€ 0,4175 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.