›

250V 5SF 4A 5.20/100

Cod. Rexel MSS090521Q
Cod. Produttore S090521Q
Cod. EAN 3605340091212

Informazioni principali

  • Tensione: 250V
  • Corrente nominale: 4A
  • Capacità di commutazione: 5SF
  • Valore tecnico: 5.20/100
  • Affidabilità: Alta
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durata: Prolungata
  • Serie: MSS090521Q

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per operare a una tensione di 250V con una corrente nominale di 4A. Il dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo una capacità di commutazione di 5SF e un valore specifico di 5.20/100, indicativo delle sue prestazioni tecniche. Ideale per impianti che richiedono componenti elettrici di precisione e durata.
250V 5SF 4A 5.20/100
€ 0,4008 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.