›

250V 5SF 3,15A 5.20/100

Cod. Rexel MSR090520Q
Cod. Produttore R090520Q
Cod. EAN 3605340091182

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente nominale: 3,15A
  • Tipo fusibile: 5SF
  • Serie: 5.20
  • Protezione: sovracorrenti
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Durata: elevata
  • Risposta: precisa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 250V con corrente nominale di 3,15A, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e stabilità, offrendo una risposta precisa alle sovracorrenti. La sua costruzione assicura durata e prestazioni costanti, rendendolo adatto per l'uso in dispositivi elettrici che necessitano di protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi.
250V 5SF 3,15A 5.20/100
€ 0,4175 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.