›

250V 5SF 2A 5.20/100

Cod. Rexel MSP090518Q
Cod. Produttore P090518Q
Cod. EAN 3605340091120

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 250V
  • Corrente nominale: 2A
  • Capacità di interruzione: 5.20 kA
  • Tipo: Interruttore elettrico
  • Serie: 5SF
  • Materiali resistenti: Alta durabilità
  • Applicazioni: Bassa tensione
  • Dimensioni: Compatte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni a bassa tensione. Supporta una tensione nominale di 250V e una corrente di 2A, con una capacità di interruzione di 5.20 kA. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e duraturo del flusso elettrico, questo componente è realizzato con materiali resistenti per assicurare prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dell'energia.
250V 5SF 2A 5.20/100
€ 0,4342 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.