›

250V 5SF 1A 5.20/100

Cod. Rexel MSL090515Q
Cod. Produttore L090515Q
Cod. EAN 3605340091038

Informazioni principali

  • Tensione: 250V
  • Corrente: 1A
  • Tipo: 5SF
  • Dimensioni: 5.20
  • Serie: MSL090515Q
  • Uso: Quadri distribuzione
  • Applicazione: Sistemi protezione
  • Compatibilità: Ricambio impianti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Codice MSL090515Q associato a un componente elettrico o di automazione (fusibile, modulo, accessorio) appartenente a una specifica linea di prodotti. In mancanza di descrizione ufficiale, viene trattato come articolo tecnico generico, destinato ad applicazioni in quadri di distribuzione o sistemi di protezione. Può essere usato come ricambio in impianti esistenti o come parte di una distinta base definita dal costruttore. Per determinare esattamente tensione, corrente nominale, curva di intervento o modalità di montaggio è necessario consultare la documentazione specifica o il catalogo del produttore.
250V 5SF 1A 5.20/100
€ 0,5177 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.