›

250V 5SF 1,6A 5.20/100

Cod. Rexel MSN090517Q
Cod. Produttore N090517Q
Cod. EAN 3605340091090

Informazioni principali

  • Tensione: 250V
  • Corrente nominale: 1,6A
  • Protezione: 5SF
  • Valore specifico: 5.20/100
  • Serie: MSN090517Q
  • Uso: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Alta qualità
  • Prestazioni: Stabili e durature

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per funzionare con una tensione di 250V e una corrente nominale di 1,6A. Offre una protezione affidabile e sicura per circuiti elettrici con specifiche di 5SF e un valore di 5.20/100, garantendo prestazioni stabili e durature in applicazioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono componenti di alta qualità e precisione.
250V 5SF 1,6A 5.20/100