›

250V 5SF 0,8A 5.20/100

Cod. Rexel MSK090514Q
Cod. Produttore K090514Q
Cod. EAN 3605340091007

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente nominale: 0,8A
  • Tipo protezione: 5SF
  • Dimensioni: 5.20
  • Serie: MSK090514Q
  • Funzione: Interruttore elettrico
  • Affidabilità: Alta
  • Applicazione: Controllo elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per funzionare a 250V con una corrente nominale di 0,8A. Il modello MSK090514Q garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni di controllo elettrico, assicurando una risposta efficace e duratura. Adatto per impieghi che richiedono sicurezza e stabilità nel funzionamento, questo componente rappresenta una soluzione ideale per sistemi elettrici che necessitano di un'interruzione controllata e sicura della corrente.
250V 5SF 0,8A 5.20/100
€ 0,4843 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.