›

250V 5SF 0,63A 5.20/100

Cod. Rexel MSJ090513Q
Cod. Produttore J090513Q
Cod. EAN 3605340090970

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 250V
  • Corrente nominale: 0,63A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Serie: 5SF
  • Dimensioni: 5.20
  • Applicazione: residenziale/industriale
  • Affidabilità: alta
  • Materiali: robusti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per operare a una tensione di 250V con una corrente nominale di 0,63A. Il dispositivo garantisce un'alta affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi grazie alla sua capacità di intervento specificata. La costruzione robusta e i materiali di qualità ne permettono un utilizzo duraturo in impianti elettrici residenziali e industriali, ottimizzando la gestione e il controllo del flusso elettrico.
250V 5SF 0,63A 5.20/100
€ 0,4843 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.