›

250V 5SF 0,5A 5.20/100

Cod. Rexel MSH090512Q
Cod. Produttore H090512Q
Cod. EAN 3605340090949

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente: 0,5A
  • Tipo: 5SF
  • Dimensioni: 5.20
  • Serie: MSH090512Q
  • Uso: componente elettrico
  • Applicazione: quadri/sistemi
  • Funzione: fusibile/modulo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Codice MSH090512Q, componente elettrico o di automazione (fusibile, modulo, accessorio), non documentato. È probabilmente un articolo di sistema usato in combinazione con altri prodotti (ad es. basi fusibili, alimentatori, moduli). La funzione precisa è da verificare sui cataloghi del produttore. Come articolo, è da trattare come componente tecnico per quadri o sistemi, selezionato in fase progettuale.
250V 5SF 0,5A 5.20/100
€ 0,4676 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.