›

250V 5SF 0,1A 5.20/100

Cod. Rexel MSA090505Q
Cod. Produttore A090505Q
Cod. EAN 3605340090703

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V
  • Tipo fusibile: 5SF
  • Corrente nominale: 0,1A
  • Valore tempo: 5.20
  • Applicazione: Protezione elettrica
  • Categoria: Modulo fusibile
  • Serie: MSA090505Q
  • Uso: Quadri e sistemi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Codice MSA090505Q, componente elettrico (fusibile, modulo, accessorio) di cui non è riportata descrizione nel contesto. Viene verosimilmente usato come parte di soluzioni modulari, quadri o sistemi di protezione. L’identificazione corretta del dispositivo richiede consultazione del catalogo del produttore o dei documenti di progetto. In magazzino è gestito come articolo tecnico generico associato a famiglie di protezione/interfaccia, e la sua applicazione è definita caso per caso dal progettista o dall’OEM.
250V 5SF 0,1A 5.20/100