Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR61794000
Cod. Produttore
61794000
Cod. EAN
4044773196863

Informazioni di prodotto

SILVYN HCC 25/18,7x25 BK
Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN HCC 25 è progettato per offrire una protezione affidabile e durevole ai cablaggi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando sicurezza e longevità nelle installazioni. Le sue dimensioni di 19.1x25.0 mm lo rendono adatto a diverse applicazioni industriali e civili, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi in ambienti complessi. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e una maggiore resistenza alla luce e all'usura.

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

a propagazione di fiamma

diametro nominale

25 mm

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Produttore

25 / 19.1X25.0 BK SILVYN HCC Staffa fissaggio tubi