Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302206STP/305
Cod. Produttore
302206STP/305
Cod. EAN
4044776795087

Informazioni di prodotto

  • Tipo: STP 22/6PR
  • Conduttori: Alta qualità
  • Protezione: Interferenze elettromagnetiche
  • Applicazioni: Impianti professionali
  • Dimensioni: AWG 22
  • Struttura: Robusta e durevole
  • Prestazioni: Trasmissione efficiente
  • Serie: UNITRONIC 300
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC 300 STP 22/6PR caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire prestazioni elettriche ottimali. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione dalle interferenze elettromagnetiche, questo cavo offre una struttura robusta e dimensioni AWG adatte a una trasmissione efficiente del segnale. Ideale per impianti elettrici professionali dove è richiesta sicurezza e durata nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,38 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

22/6PR UNITRONIC 300 STP Cavo dati