Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302204/152
Cod. Produttore
302204/152
Cod. EAN
4044774755328

Informazioni di prodotto

UNITRONIC 300 4XAWG22
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 300 22/4C è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. I conduttori sono realizzati con materiali selezionati e presentano una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente del segnale o della corrente. La dimensione AWG 22 conferisce al cavo una buona flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo adatto a molteplici applicazioni nell'ambito elettrico e dell'automazione industriale. Questo cavo si distingue per la sua robustezza e per la capacità di mantenere elevate prestazioni anche in condizioni operative complesse.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,38 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

22/4C UNITRONIC 300 Cavo dati