Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302204/305
Cod. Produttore
302204/305
Cod. EAN
4044774755335

Informazioni di prodotto

UNITRONIC 300 4XAWG22
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC 300 con quattro conduttori in rame di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni di trasmissione dati e alimentazione. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conduttività e resistenza alla corrosione, mentre la dimensione AWG 22 offre un equilibrio ideale tra flessibilità e capacità di trasporto della corrente. Questo cavo è adatto per installazioni industriali e commerciali che richiedono materiali elettrici performanti e duraturi.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,38 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

22/4C UNITRONIC 300 Cavo dati