Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302203STP/305
Cod. Produttore
302203STP/305
Cod. EAN
4044776795056

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: STP 3x2x22 AWG
  • Conduttori: 3 conduttori
  • Sezione conduttore: 22 AWG
  • Protezione: Schermatura STP
  • Applicazione: Trasmissione segnale
  • Durata: Materiali resistenti
  • Serie: UNITRONIC 300
  • Flessibilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC 300 STP 3X2X22 AWG, un prodotto di alta qualità realizzato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato con materiali resistenti per una lunga durata e una trasmissione del segnale affidabile. La sua costruzione a tre conduttori da 22 AWG offre una flessibilità ottimale, mentre il design STP riduce le interferenze elettromagnetiche. Ideale per ambienti professionali, è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,38 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

22/3PR UNITRONIC 300 STP Cavo dati