Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302203STP
Cod. Produttore
302203STP
Cod. EAN
4044774791371

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC 300
  • Tipo cavo: STP 22/3PR
  • Conduttori: AWG 22
  • Protezione: Schermatura STP
  • Applicazioni: Automazione industriale
  • Prestazioni: Alta trasmissione segnali
  • Resistenza: Interferenze elettromagnetiche
  • Affidabilità: Trasmissione dati sicura
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 300 STP 22/3PR è progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di segnali elettrici. Realizzato con conduttori di alta qualità, offre una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza. Le dimensioni AWG 22 assicurano una gestione efficiente della corrente, mentre la struttura a tre paia schermata (STP) protegge efficacemente dalle interferenze elettromagnetiche, garantendo affidabilità e stabilità nelle applicazioni industriali e di automazione. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione dati e segnali elettrici.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,38 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

22/3PR UNITRONIC 300 STP Cavo dati