Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302201STP
Cod. Produttore
302201STP
Cod. EAN
4044776795025

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC 300
  • Tipo cavo: STP 22/1PR
  • Conduttore: AWG 22, flessibile
  • Protezione: Schermatura STP
  • Resistenza: Alta alla corrosione
  • Applicazioni: Impianti industriali
  • Segnale: Trasmissione efficiente
  • Ambiente: Elevato rumore elettrico
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 300 STP 22/1PR è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una trasmissione efficiente del segnale. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la resistenza alla corrosione. Le dimensioni AWG 22 indicano un filo sottile e flessibile, ideale per installazioni in spazi ridotti. Questo cavo schermato (STP) offre una protezione superiore contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando prestazioni stabili anche in ambienti con elevato rumore elettrico. Adatto per impieghi industriali e sistemi di comunicazione, combina robustezza e precisione tecnica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,38 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

22/1PR UNITRONIC 300 STP Cavo dati