Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53112507
Cod. Produttore
53112507
Cod. EAN
4044778077822

Informazioni di prodotto

SKINTOP MS-M BRUSH 20x1,5
Descrizione del produttore: Il SKINTOP MS-M BRUSH 20X1.5 è un pressacavo progettato per garantire una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una tenuta sicura e resistente, proteggendo i cavi da polvere, sporco e umidità. La sua struttura a spazzola permette un inserimento facile e una perfetta adattabilità a diverse dimensioni di cavi, offrendo flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace e duratura, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8,5 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

20X1.5 SKINTOP MS-M BRUSH Tappo pressacavo