›

20X1.5 SKINDICHT SHVE-M ATEX Tappo antideflagrante

Cod. Rexel RR52107102
Cod. Produttore 52107102
Cod. EAN 4044774530147

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20X1,5
  • Protezione: ATEX
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Connessione: sicura e duratura
  • Serie: SKINDICHT SHVE-M
  • Uso: AmbientI ATEX
  • Costruzione: Robusta e affidabile

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHVE-M ATEX 20X1,5, un prodotto della rinomata famiglia di materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti ATEX. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni industriali e di sicurezza. Con dimensioni di 20X1,5, offre una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche, assicurando una connessione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHVE-M ATEX 20X1,5, un prodotto della rinomata famiglia di materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti ATEX. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni industriali e di sicurezza. Con dimensioni di 20X1,5, offre una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche, assicurando una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

20X1.5 SKINDICHT SHVE-M ATEX Tappo antideflagrante