›

20X1.5 RAL7035 LGY SKINTOP ST-HF-M Pressacavo

Cod. Rexel RR53111427
Cod. Produttore 53111427
Cod. EAN 4044773176018

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST-HF-M
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Dimensioni: 20 x 1,5 mm
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Uso: Installazione cavi
  • Protezione: Affidabile
  • Gestione cavi: Ottimale
  • Applicazioni: Elettriche

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP ST-HF-M 20X1,5 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in un materiale resistente e duraturo, questo componente si distingue per il suo colore grigio chiaro RAL 7035, che offre un aspetto elegante e professionale. Ideale per l'installazione di cavi, il SKINTOP ST-HF-M promette una protezione affidabile e una gestione ottimale dei cablaggi, garantendo un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST-HF-M 20X1,5 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in un materiale resistente e duraturo, questo componente si distingue per il suo colore grigio chiaro RAL 7035, che offre un aspetto elegante e professionale. Ideale per l'installazione di cavi, il SKINTOP ST-HF-M promette una protezione affidabile e una gestione ottimale dei cablaggi, garantendo un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

20X1.5 RAL7035 LGY SKINTOP ST-HF-M Pressacavo