Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BVB3EX
Cod. Produttore
XB4BVB3EX
Cod. EAN
3389118030923

Informazioni di prodotto

Lampada spia verde led ATEX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada spia completa verde Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per atmosfere esplosive con polvere. È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È ideale per l'uso in ambienti in cui la generazione di possibili fonti di incendio può essere prevenuta e controllata. Ha una testa circolare ed è fornito di LED integrato. La gamma offre il vantaggio della luminosità del LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. La gamma per atmosfere esplosive XB4 ha ottenuto i certificati ATEX polvere e 04ATEX9004U.

diametro del foro

22 mm

numero di segnalatori luminosi

1

tipo di tensione

AC/DC

colore dell'anello frontale

cromo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

con corpo luminoso

con anello frontale

colore della lente

verde

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

piatto

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

Serie

Harmony_XB4_ATEX_D

Produttore

Lampada spia Ø22 - IP65 - verde - LED integrato - 24V - ATEX