›

202050AF+40200126 CIRCULAR COMBIN.

Cod. Rexel RR00008822
Cod. Produttore 00008822
Cod. EAN 4044773524123

Informazioni principali

  • Tipo: Circular combinato
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile assemblaggio
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: 202050AF+40200126

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un componente elettrico circolare combinato, progettato per garantire affidabilità e versatilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e duratura. La sua configurazione circolare permette un facile assemblaggio e una perfetta integrazione in impianti elettrici complessi, offrendo prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e funzionali nel campo dell'installazione elettrica professionale.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

Materiale del corpo

Ottone

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

7,5 A

Numero min. di cicli di innesto

500

202050AF+40200126 CIRCULAR COMBIN.