Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR61723365
Cod. Produttore
61723365
Cod. EAN
4044777855995

Informazioni di prodotto

Cable Tie Detect 200x3.5 BU
Descrizione del produttore: Fascetta di fissaggio in materiale resistente, progettata per garantire un'ottima tenuta e durata nel tempo. Le dimensioni di 200 mm di lunghezza e 3,5 mm di larghezza la rendono ideale per l'organizzazione e il fissaggio di cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Il colore blu facilita l'identificazione e la gestione dei cablaggi. Questa fascetta è adatta per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel settore elettrico, offrendo una soluzione pratica per mantenere ordinati e protetti i cablaggi.

colore

Blu

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

larghezza della banda

3,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

temperatura di montaggio

-5 ... 65 °C

Produttore

200X3.5 BU CABLE TIE DETECT Staffa fissaggio tubi