Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84052
Cod. Produttore
84052
Cod. EAN
8009561125070

Informazioni di prodotto

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal filettatura ISO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro cavi min/max: 9-10; Filettatura: M16x1,5

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

9 ... 10 mm

Serie

RTA

Produttore

2000 METAL-CABLE GLAND